ICC 基板コネクタハウジング 26 極 1mm 2 列 フリーハンギング

ICC 基板コネクタハウジング 26 極 1mm 2 列 フリーハンギング AMPHENOL

仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:フリーハンギング●シリーズ:Minitek Microspeed●コード番号:236-9912 アズワン品番65-7502-07 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65813827 10147075-2600RLF
1,390
1,298
1,428 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする