IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 15個入

IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 15個入 WURTH ELEKTRONIK


Wurth Elektronik WR-WST シリーズ 20 ピンレッドフィット IDC は、SKEDD 技術と圧接接続を備えた、はんだ不要のリバーシブルダイレクトプラグインコネクタです。一般的な電子機器向けに設計 / 製造されています。動作温度範囲: -25 → +105℃ 絶縁材は LCP 製です コンタクト材質は CuNiSi です ハロゲンフリー

仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:197-3367 アズワン品番65-7701-57 内容量1セット(15個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65814064 490107672012
6,860
6,498
7,148 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする