IDCコネクタ 2mmピッチ 14極 2列 メス 1セット 84個入
Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm メス IDC コネクタ w 。ストレインリリーフの色はブラックです。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です
仕様●入数:1トレイ(84個入り)●極数:14●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3111
アズワン品番65-7532-25
内容量1セット(84個)
商品豆知識