IDCコネクタ 2mmピッチ 40極 2列 メス 1セット 36個入

IDCコネクタ 2mmピッチ 40極 2列 メス 1セット 36個入 WURTH ELEKTRONIK

仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:40●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3181 アズワン品番65-7533-38 内容量1セット(36個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65814265 62504023021
14,300
13,980
15,378 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする