IECインレット 2極 フランジマウント 6A 115 V ac、230 V ac

IECインレット 2極 フランジマウント 6A 115 V ac、230 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様●シリーズ:Corcom P●スイッチタイプ:2極●定格電流:6A●定格電圧:115 V ac、230 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:73.15mm●高さ:54.1mm●コード番号:186-3827 アズワン品番65-7711-32 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65814369 PM0S0DH60
9,410
9,398
10,338 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする