曜日別特売

JSM Orion04 - 4 rotation brackets for O2

JSM Orion04 - 4 rotation brackets for O2 - ABB
仕様●種類:回転ブラケット●併用可能製品:O2●素材:プラスチック●コード番号:237-1491アズワン品番65-7794-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658146672TLA022310R0200 JSM Orion04
49,400
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする