LEDランタン エクスプローラー
シーンに合わせて白色・昼白色・暖色に光色を変えられるLEDランタン。
白色・昼白色・暖色に光色を変更可能
キャンドルモード
スムースディマー
インスタントオフスイッチ
バッテリーイジケーター
スローライティングスイッチ
防滴仕様
仕様●明るさ:530ルーメン●電池寿命:実用点灯 約20時間~330時間(白色100%点灯~10%点灯)、約38時間~360時間(昼白色100%点灯~10%点灯)、約40時間~350時間(暖色100%点灯~10%点灯)、約180時間(キャンドルモード)●使用光源:暖色LEDx6個+白色LEDx6個●配光システム:ストライプトップカラー●使用電池:単1形アルカリ電池×3本(別売)●本体サイズ:Φ98 ×188mm●本体質量:約830g●付属品:ハンガーフック●JANコード:4950654 034776
アズワン品番67-0457-66
内容量1個