曜日別特売

Mercury Free Tilt Switch / Motion Sensor

Mercury Free Tilt Switch / Motion Sensor - Assemtech


Assemtech MERCURY フリーチルトスイッチ / モーションセンサー。周囲環境条件に対する耐性 ケース材質:スズめっき ハーメチックシールド / 不活性ガス充填 カスタマイズ可能

仕様●電流 Max:0.25A●最大AC電圧:60V ac●コード番号:209-9919アズワン品番65-7825-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65815419CW1300-0
830
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする