曜日別特売

MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メス

MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メス - AMPHENOL


Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します

仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:13A●定格電圧:1.75 kV●シェルサイズ:10●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5383アズワン品番65-7543-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65819165MS3102E22-10S
3,490
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする