Optocoupler 1袋 5個入

Optocoupler 1袋 5個入 SIEMENS


Siemens Sirius 3RQ3 カップリングリレーはスリム設計でモノステーブルスイッチング動作のリレー出力を備えています。緑色の LED ステータス表示 スナップ式取り付け

仕様●長さ:93mm●奥行き:72.5mm●コード番号:203-2541 アズワン品番65-8089-06 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65819926 3RQ3038-2AB00
121,000
119,800
131,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする