ABB
Orion Shield-K050 - Lens shield for O2
仕様
●種類:保護シールド●併用可能製品:O2●素材:プラスチック●コード番号:237-1526
アズワン品番
65-7794-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65819960
2TLA022313R8000 Orion Shield-K050
¥
45,100
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください