Oリング 内径 13.6mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 10個入

Oリング 内径 13.6mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 10個入 - Hutchinson


Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R11 及び FKM ファミリの O リングは、硬質真空、油圧、空圧式の高温、産業用バルブと継手、射出キャリアとエンジンシールに適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します

仕様●内径:13.6mm●外径:19mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0963機能耐寒性アズワン品番65-8014-96内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65820005113396
1,710
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする