Oリング 内径 18.3mm ニトリルゴム 1袋 10個入

Oリング 内径 18.3mm ニトリルゴム 1袋 10個入 - Hutchinson


Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R15 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性

仕様●内径:18.3mm●外径:25.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0977材質ニトリルゴム機能耐油性、耐ガス性アズワン品番65-7991-07内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65820030118800
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする