Oリング 内径 8.9mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入

Oリング 内径 8.9mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入 - Hutchinson


Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R7 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗

仕様●内径:8.9mm●外径:12.7mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0944アズワン品番65-7990-11内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65820127108466
1,740
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする