Oリングキット FKM フッ化ビニリデン

Oリングキット FKM フッ化ビニリデン - Hutchinson


Hutchinson Le Joint Fran c ois O リングケースには、直径 5.70 → 37.30 mm の 350 の FKM70 O リングが含まれています。20 種類の O リングサイズ

仕様●タイプ:O リングキット●材質:FKM(フッ化ビニリデン)●キット内容:Oリング●コード番号:205-3579アズワン品番65-7919-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65820170199080
38,700
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする