Radlock HD Power 10mm Connector 70mm Ora 1箱 100個入

Radlock HD Power 10mm Connector 70mm Ora 1箱 100個入 AMPHENOL

仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0392 アズワン品番65-7783-86 内容量1箱(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65820906 RL01001-70
233,000
229,800
252,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする