Safety switch sensor

Safety switch sensor - フエニックス・コンタクト
仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2●材質:サーモプラスチック●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:1.●シリーズ:PSR-CT-F-SEN-1-8●IP保護等級:IP67●幅:15mm●コード番号:239-5130アズワン品番65-7842-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658217192702976
25,600
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする