SFPケージアセンブリ

SFPケージアセンブリ TE CONNECTIVITY


TE Connectivity SFP-DD (スモールフォームファクタプラガブルダブル密度)ケージ 1x1 及びコネクタは、2 レーン PAM-4 56 Gbps I/O 相互接続を備えており、次世代データセンター、ネットワーキング、ワイヤレスインフラストラクチャ用途でのポート密度とスケーラビリティに対する高い需要に対応できます。プラグ対応 I/O 製品タイプ - ケージアセンブリ EMI 封じ込め機能タイプ - EMI スプリング プラグイン可能な I/O アプリケーション - SFP-DD 付属のライトパイプ - いいえ ポート Matrix Configuration : 1 x 1

仕様●タイプ:ケージアセンブリ●オス/メス:メス●ポート数:1●極数:15●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:SFP56●コード番号:224-0642 アズワン品番65-7543-13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65821956 2335809-1
1,730
1,698
1,868 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする