SFPケージアセンブリ 1セット 4個入

SFPケージアセンブリ 1セット 4個入 TE CONNECTIVITY


TE Connectivity SFP-DD (スモールフォームファクタプラガブルダブル密度)ケージ 1 x 8、コネクタ取り付けタイプは基板実装です。次世代のデータセンター、ネットワーキング、およびワイヤレスインフラストラクチャアプリケーションで、ポート密度とスケーラビリティに対する高い要求に対応できます。コネクタシステムケーブル対基板 シール可能な番号 スタックケージには、一体型高速コネクタが付いています プラグ対応 I/O 製品タイプ - ケージアセンブリ

仕様●入数:1トレイ(4個入り)●タイプ:ケージアセンブリ●ポート数:8●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:SFP56●コード番号:224-0657 アズワン品番65-7585-66 内容量1セット(4個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65821965 2364488-3
35,600
33,980
37,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする