T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ 310 1125 1セット 10個入
T-Max Q-カットチップ
コーティング超硬チップ
突切り・溝加工加工用
1コーナ仕様
溝入れ加工用
低送り加工用
幅:3.61mm
仕様●チップサイズ:30●la:3.607●re:0.3302●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●コード番号:572-6981
アズワン品番65-8209-94
内容量1セット(10個)
T-Max Q-カットチップ
コーティング超硬チップ
突切り・溝加工加工用
1コーナ仕様
溝入れ加工用
低送り加工用
幅:3.61mm