UR中央両面ラスティック柄 パネルタイプ ガラス天板セット

UR中央両面ラスティック柄 パネルタイプ ガラス天板セット アズワン UR中央両面ラスティック柄 パネルタイプ ガラス天板セット アズワン UR中央両面ラスティック柄 パネルタイプ ガラス天板セット アズワン UR中央両面ラスティック柄 パネルタイプ ガラス天板セット アズワン


什器セットがまるごと買えます。
売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。
見た目スッキリ。
シンプルなデザインでお店を演出。

仕様●セット内容●▼両面タイプ本体(61-751-45-5):W120×H135cm ×1●▼両面タイプ用ガラス天板W120cm用(61-15-10-2)×1●▼木棚セット(61-751-49-5):W120×D30cm ×2●▼木棚セット(61-751-50-5):W120×D35cm ×2●▼木棚セット(61-777-38-5):W120×D40cm ×2●アンティークゴールド アズワン品番67-2189-10 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65832876 61-669-9-1
283,000
282,000
310,200 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする