XCS 安全基準インターロックスイッチ プラスチック 2 NC + 2 NO Interlock Lock

XCS 安全基準インターロックスイッチ プラスチック 2 NC + 2 NO Interlock Lock - シュナイダーエレクトリック


Schneider Electric この製品は、安全スイッチ XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。常時閉コンタクト x 3、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクト、正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。機械的耐久性が高く、動作サイクルは約 100 万回です 危険な環境下で動作するように設計されています IP67 等級の製品です アクチュエータがに取り付けられているときに機械を停止することで作業者を保護します

仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NO+2NC●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:120V●接続タイプ:M20●材質:プラスチック●シリーズ:XCS●コード番号:220-1365アズワン品番65-7830-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65834714XCSLE2525332
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする