曜日別特売

アクセサリ ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP

アクセサリ ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP - SIEMENS


Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 取り付けキットは、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。標準取り付けレールへの取り付けでは、取り付けレールに取り付けてサイズ NH000 を実現し、2 本の取り付けレール間のサイズ NH00 と NH1 の間隔は 125 又は 150 mm です。3極

仕様●種類:取り付けキット●併用可能製品:ヒューズスイッチ遮断器 3NP1●シリーズ:3NP●コード番号:213-1393アズワン品番65-7796-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658354393NP1923-1EA00
1,600
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする