アダプタ Fuse Switch Disconnector 3NP1 用

アダプタ Fuse Switch Disconnector 3NP1 用 - SIEMENS


Siemens 補助スイッチは 1 つの切り替えコンタクトを備え、ソリッドステート互換で、サイズ NH1、NH2、NH3 に使用されています。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。EAC、VDE、CCC 認定されています

仕様●種類:補助スイッチ●併用可能製品:ヒューズスイッチ遮断器 3NP1●コード番号:226-2807アズワン品番65-7815-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658355273NP1940-1FB00
4,480
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする