曜日別特売

アダプタ PSEN mag / cs 安全スイッチ 用

アダプタ PSEN mag / cs 安全スイッチ 用 - PILZ


安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″

仕様●種類:アダプタ●併用可能製品:PSEN mag / cs 安全スイッチ●コード番号:191-9788アズワン品番65-7824-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65835545380300
8,820
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする