曜日別特売

アンカーボルト ナイロン M12 取付穴径12mm 長さ60mm 1箱 10個入

アンカーボルト ナイロン M12 取付穴径12mm 長さ60mm 1箱 10個入 - Fischer Fixings


Fischer Fixings DUO-Line は、素材と機能を革新的に組み合わせた製品で、標準製品よりも新しい用途や追加特定の建築資材に最適な機能は、常に自動的に有効になります。素材と機能の巧みな組み合わせにより、負荷が高くなり、セキュリティが向上します 特殊な工具を使用せずに設置を簡単に行えるため、時間とコストを節約できます

仕様●呼び径:M12●タイプ:壁プラグ●長さ:60mm●下穴径:12mm●最大固定厚さ:38mm●材質:ナイロン●コード番号:201-1823アズワン品番65-7911-84内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65836945542796
13,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする