インサート HC シリーズ メス 1袋 2個入

インサート HC シリーズ メス 1袋 2個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact インサートモジュールは、0 個のパワーコンタクトと 0 個の制御コンタクトを備えています。アキシャルねじ接続タイプです。PE 伝送用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:コンタクトインサート●シリーズ:HC●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:201-5330アズワン品番65-7766-55内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658373651417380
19,600
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする