曜日別特売

インターロックシュラウド TeSys VLS用 黒 72mm TeSys TeSys VLS

インターロックシュラウド TeSys VLS用 黒 72mm TeSys TeSys VLS - シュナイダーエレクトリック


Schneider Electric TeSys インターロック( 40 A 最大電流のライン切り替え用)は、1 個のロータリハンドル南京錠を備え、マークが 1-1-2 になっています。クリップ及びねじ固定 黒色ハンドル

仕様●種類:機械式インターロック●範囲:TeSys●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●ハンドルの色:黒●コード番号:203-6846アズワン品番65-7836-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65837496VLS8C1
18,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする