エアシリンダ DSBG-63-125-PPVA-N3シリーズ ボア:63mm ストローク:125mm
Festo ISO シリンダは 125 mm のストロークと 63 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:125mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-125-PPVA-N3●コード番号:203-6508
アズワン品番65-7997-06
内容量1個