曜日別特売
DSBG-63-125-PPVA-N3 エアシリンダ DSBG-63-125-PPVA-N3シリーズ ボア:63mm ストローク:125mm Festo 65838388

エアシリンダ DSBG-63-125-PPVA-N3シリーズ ボア:63mm ストローク:125mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65838388
品番
DSBG-63-125-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥65,500販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980


Festo ISO シリンダは 125 mm のストロークと 63 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意

仕様
●ストローク:125mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-125-PPVA-N3●コード番号:203-6508
アズワン品番
65-7997-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする