エアシリンダ DSNUシリーズ

エアシリンダ DSNUシリーズ Festo


Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズが異なります周囲温度:-20→80℃空圧接続G1/8

仕様●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1793 アズワン品番65-8021-99 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65838440 DSNU-32-125-P-A
22,600
21,980
24,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする