曜日別特売
DSNU-32-125-P-A エアシリンダ DSNUシリーズ Festo 65838440

エアシリンダ DSNUシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65838440
品番
DSNU-32-125-P-A
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980


Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズが異なります周囲温度:-20→80℃空圧接続G1/8

仕様
●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1793
アズワン品番
65-8021-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする