エアソレノイドバルブ Jシリーズ

エアソレノイドバルブ Jシリーズ Festo


Festo の空圧バルブは取り付けねじ付きで、サブベースはありません。ピストン構造スライドを備え、Durable バルブは標準公称流量では -0.9-16 bar までの動作圧力が 6000 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 1,800 g

仕様●メーカーシリーズ:J●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7316 アズワン品番65-7984-52 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65838826 J-5/2-3/4-D-4
145,000
139,800
153,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする