エアホース 外径:4mm 内径:2.5mm プラスチック 1セット 25個入

エアホース 外径:4mm 内径:2.5mm プラスチック 1セット 25個入 NORGREN


IMI Norgren PA2 シリーズ PA チューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しています。このチューブは、25 m の長さのカートンで提供され、優れた保護性能を発揮して簡単に保管できます。外径:4 mm 色:黒 DIN74324 に準拠しています

仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:2.5mm●外径ホース:4mm●カラー:黒●材質:プラスチック●アプリケーション:汎用空圧式チューブ●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2●コード番号:212-9299 アズワン品番65-7894-31 内容量1セット(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65839560 PA2-0704025C
6,540
6,498
7,148 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする