エッジコネクタ 表面実装 1セット 27個入

エッジコネクタ 表面実装 1セット 27個入 SAMTEC


2Samtec ZF5S シリーズは、0.50 mm のゼロ挿入力 FFC コネクタです。絶縁材は天然 LCP 製ですが、コンタクト材質と溶接タブはりん青銅製です。定格電流はピンあたり 1.8 A ( 1 ピンで給電)です。動作範囲は -55 → +105 ℃ です横向き 表面実装 RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●入数:1チューブ(27個入り)●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0011 アズワン品番65-7553-88 内容量1セット(27個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65840068 ZF5S-30-02-T-WT
15,700
14,980
16,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする