曜日別特売

オートスイッチ M/50/EAP の場合シリーズ

オートスイッチ M/50/EAP の場合シリーズ - NORGREN


IMI Norgren M/50 磁気式ソリッドステートスイッチ、0 です。3 m のケーブルを備え、スイッチをプロファイルシリンダに埋込取り付けられるので、磁気ピンを備えたあらゆるシリンダ製品に適合します。UL適合 LED インジケータを標準装備 ソリッドステート常時開 PNP / NPN 規格 EN60529、EN60947-5-2

仕様●メーカーシリーズ:M/50/EAP の場合●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:ソリッドステート●使用:NPN●LEDインジケータ:あり●定格電圧:10 → 30V dc●IP保護等級:IP67●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:218-0612アズワン品番65-7909-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65840305M/50/EAP/CP
11,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする