アズワン アズワンの オフィス家具 アズワンの 収納家具 アズワンの 本棚・ラック クツ立て ホワイト クツ立て ホワイト 注文コード 65842037 注文コード 65842037 注文コード 65842037 注文コード 65842037 テーブルトップやウィンドウで活躍の高さ可変ステージです。 仕様●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:置き台フラット時/H15~22cm、ベース/12×16cm、陳列面:/W8×D20cm●角度可変式 アズワン品番65-8768-01 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 61-661-49-3 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65842037 61-661-49-3 ¥4,260 ¥4,250 ¥4,250 ¥4,675 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 本棚・ラック の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ブックタワーシェルフ クロシオ 税込¥16,478 ¥14,980 New ランドセルハンガーラックキャスター付き クロシオ 税込¥16,478 ¥14,980 ランドセルラック JOY クロシオ 税込¥17,578 ¥15,980 コンパクト伸縮カバンラック クロシオ 税込¥13,178 ¥11,980 チェスト60 AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ フィニット キャビネット AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ フィニット ストッカー AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ フィニット チェスト AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ フィニット ルームボード AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ スチールウッドラック アイリスオーヤマ 税込¥6,268~ ¥5,698~ (1) NEWプレージ9045×2個セット AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ NEWプレージ9020×2個セット AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ NEWプレージ6030×2個セット AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ ミニパインラック2個セット AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ NEWプレージ6025×2個セット AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ NEWプレージ9025×2個セット AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ NEWプレージ6020×2個セット AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ NEWプレージ6045×2個セット AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ オープンラック・スリム6個セット AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ NEWプレージ9030×2個セット AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具収納家具本棚・ラック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「収納家具」にはこんなカテゴリがあります クローゼット・押入れチェスト シェルフ 本棚・ラック 食器棚・ キッチン収納 テレビ台・ローボード リビングチェスト ドレッサー 収納ボックス カラーボックス カラーボックス用オプション ハンガーラック 新聞・雑誌収納 履物収納 シェアする マイページ 最近見た商品