クリアクリーン 携帯用 お泊りセット

クリアクリーン 携帯用 お泊りセット 花王


携帯しやすいクリアクリーンの歯みがきセット。外出先でもしっかりツルツル!
薬用ハミガキは、顆粒(清掃剤)が歯のすき間でくだけて、奥の歯垢まですっきり落とし、むし歯・口臭を予防します。
ハブラシは、軽い力でも歯垢をごっそり落とせるクリアクリーン極太毛束(ミニサイズ)。ザクザク磨けて歯垢をごっそり落とします。
「メリットリンスのいらないシャンプー」と「ビオレu」入り。※歯ブラシの色は選べません

仕様●セット内容:クリアクリーン ケース付き ハミガキ&ハブラシ/クリアクリーン 薬用ハミガキ ナチュラルミント 17g(医薬部外品)・クリアクリーン 極太毛束 ハブラシ(ミニ) コンパクトヘッド(毛の硬さ:ふつう)1本、ビオレu ボディウォッシュ 90ml、メリット リンスのいらないシャンプー 80ml(医薬部外品) アズワン品番65-9235-71 医薬品医療機器等法医薬部外品 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65842597 -
840
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする