曜日別特売

ケーブル XY2CE 用 調整可能

ケーブル XY2CE 用 調整可能 - シュナイダーエレクトリック


Schneider Electric XY2 緊急停止ロープ式スイッチ用取り付けキットは、クランプケーブルグリップ( XY2CZ523 x 1 )、XY2CZ703 エンドスプリング、ケーブルサポート( 12 x XY2CZ601 )、XY2CZ210 テンショナ、直径 3.2 mm の亜鉛めっきケーブル、長さ 30.5m を備えています。XY2CJ と互換性があり、-25-5整備 や +110C までの温度で静止状態で使用するように設計されています

仕様●種類:亜鉛めっきケーブル●併用可能製品:XY2CE です●コード番号:220-1430アズワン品番65-7830-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65853404XY2CZ107
79,300
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする