ケーブル・ブレーカー探索機
断線箇所や短絡箇所も検出できます
別売の探索用呼び線(EA597GD-30)を使用すれば、高い天井の配管も追えます。
ケースはハードケースでコンパクトになっています。
角型電池(006P)の約10倍の大容量リチウムポリマー採用で長時間使用できます。
探索音(ピッ・ピッ・ピッ)をスイッチ一つで消音出来る消音機能搭載です。
仕様●探索深度:0.3~0.9m(設置状況による)●電源:リチウムポリマー充電池内蔵●サイズ:送信機/116×98×24.5mm 受信機/149×68×22mm●重量:送信機/150g(電池込)受信機/145g(電池込)●オートパワーオフ:送信機/30分後に自動切 受信機/5分後に自動切●周波数:33.3KHz●使用温度:-17~50℃(充電時/-10~45℃)●電流:約8mA●使用電圧:0~600VAC/0~300VDC●付属品:送信用アダプタリード、延長ケーブル、コンセント用ブレード、ワニ口クリップ×2、USBケーブル×2、充電用アダプター、専用ケース●ケーブル探索機の決定版 検出も識別も可能なデジタルケーブル探索機●目的線やブレーカーを確実に検出●端末に対応したブレーカーを瞬時に確認●無電圧線から600VACの活線まで対応●探索範囲最大3m・探索距離最大7Km●壁や天井裏の隠れた配線の検出●環境ノイズに強いデジタル送受信方式●USB・Cの充電式でいつでもどこでも対応●マイクロプロセッサ搭載の完全自動探索●クランプ送信で非接触の送受信も実現(※要オプション 非接触送信用クランプG33)
アズワン品番65-9272-71
内容量1セット