ケーブルグランド VCシリーズ ねじサイズM4 30極 5列

ケーブルグランド VCシリーズ ねじサイズM4 30極 5列 フエニックス・コンタクト


Gost
Phoenix Contactフードケーブルグランド
Phoenix Contactの各種スリーブやカバーとの併用に最適なケーブルグランド製品

仕様●種類:ケーブルグランド●定格電流:10A●定格電圧:250 V●極数:30●シリーズ:VC●併用可能製品:埋込型コネクタ●行数:5●ねじサイズ:M4●コード番号:802-5723 アズワン品番65-7510-18 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65853456 1854844
1,230
1,198
1,318 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする