曜日別特売

コネクタ コネクタA:G 3/4 オス コネクタB:G 1/2 メス チューブねじ込み 1袋 5個入

コネクタ コネクタA:G 3/4 オス コネクタB:G 1/2 メス チューブねじ込み 1袋 5個入 - NORGREN


IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適

仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0124アズワン品番65-7905-19内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65854330160236848
9,480
9,368
10,305(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする