コネクタハウジング 18極 ピッチ:2.54mm 2列

コネクタハウジング 18極 ピッチ:2.54mm 2列 SAMTEC


Samtec ワイヤハウジング及びプラグは、100 インチ Mini Mate R ディスクリートワイヤソケットハウジングを備えています。極性付き1列 / 2列システム 金属又はプラスチック製ラッチ

仕様●極数:18●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:IPD1-09-D-K●接続方向:垂直●コード番号:208-8746 アズワン品番65-7688-42 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65854567 IPD1-09-D-K
190
189
208 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする