コネクタハウジング 2極 Positive Lock .250 ナチュラル 1袋 4000個入

コネクタハウジング 2極 Positive Lock .250 ナチュラル 1袋 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE Connectivityポジティブロックコネクタハウジング - MK I 250シリーズ
MK I 250シリーズポジティブロックコネクタハウジングには、かん合面6.35 mmのタブ及びレセプタクル圧着端子製品があります。 MK I 250シリーズポジティブロックコネクタハウジングは、94V-0等級又は94V-2等級のポリアミド6.6製ハウジングで、さまざまな色の製品が用意されています。 詳細については、表を参照してください。

仕様●種類:プラグ●材質:ナイロン●長さ:22.9mm●色:ナチュラル●極数:2●タブ幅:6.35mm●シリーズ:Positive Lock .250●コード番号:190-3667 アズワン品番65-7736-14 内容量1袋(4000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65854610 926522-2
188,000
179,800
197,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする