コネクタハウジング 8極 メス メス端子用ハウジング 1袋 2個入

コネクタハウジング 8極 メス メス端子用ハウジング 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5347 アズワン品番65-7503-45 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65854890 1-1670894-1
1,430
1,398
1,538 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする