コネクタハウジング 9極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 1000個入

コネクタハウジング 9極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8890 アズワン品番65-7522-24 内容量1袋(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65854908 653009113322
61,900
60,980
67,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする