コネクタ端子 圧着端子 メス WR-WTBシリーズ 圧着 1袋 50個入

コネクタ端子 圧着端子 メス WR-WTBシリーズ 圧着 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-WTB 3.96 mm メス Terminal ハウジング●シリーズ:WR-WTB●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:213-8636 アズワン品番65-7528-12 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65855197 64500113722DEC
1,670
1,598
1,758 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする