ゴム張り手袋 快適ラバース LL

ゴム張り手袋 快適ラバース LL アトム ゴム張り手袋 快適ラバース LL アトム


手のひらからも通気するので手の蒸れを軽減します。
特殊通気パターン意匠で優れたグリップ力と柔軟性を実現した手袋です。
手の形状に沿った、抜群のフィット感です。
消耗の激しい指先部分でゴムシートを折り返しているため、耐久性が抜群です。
重量物運搬作業に。
流通作業に。
土木・建築関連作業に。

仕様コード番号:355-2358 厚さ(mm)約1.94 ブラック/レッド サイズLL タイプ指先強化タイプ 入数(双)1 機能通気性、柔軟性 全長(cm)24.4 中指長(cm)8.7 材質(すべり止め)天然ゴム 材質(繊維部)綿、ナイロン、ポリウレタン 手のひらまわり(cm)21 色(手首部)イエロー ゲージ数13 アズワン品番67-2300-38 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65855310 157-LL
386
369
406 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする