コロカット1・2 倣い加工用チップ 320 H13A 1セット 10個入

コロカット1・2 倣い加工用チップ 320 H13A 1セット 10個入 サンドビック


優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
倣い加工用。
非鉄・耐熱合金加工用。

仕様●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):23.3●チップ逃げ角(°):7●コーティング:UNCOAT●加工形態:特定用途●ブレーカー:RO●シートサイズ:H●チップサイズ:H●la:4●re:2●最大切り込み:23.3●幅(mm):4.0●勝手:勝手なし●コーナR(mm):2●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:608-0120 アズワン品番65-8203-17 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65855346 N123H20400R0
36,500
36,480
40,128 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする