コンパクトエアシリンダ RM/92000/Mシリーズ ボア:50mm ストローク:30mm

コンパクトエアシリンダ RM/92000/Mシリーズ ボア:50mm ストローク:30mm - NORGREN


IMI Norgren RM92000/M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダは、磁気ピストンと非クッションを備えています。円筒径は 50 mm、ストロークは 30 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =20mm 材質:陽極酸化処理アルミ合金 動作温度:-5 ℃ 及び 80 ℃

仕様●ストローク:30mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92000/M●コード番号:212-9328アズワン品番65-7899-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65856369RM/92050/M/30
58,200
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする